曜日別特売

ポータブルマルチ水質計

ポータブルマルチ水質計 - 東亜DKKポータブルマルチ水質計 - 東亜DKK

新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応

用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(pH)
防水保護等級
データ記録件数
本体質量(g)
オートパワーオフ
使用周囲温度(℃)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696355MM-42DP-PH/DDO(PH・溶存酸素プローブセット)1セット0~14IP671500300OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可0~452
215,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57696364MM42DP-0-1AA0(PH・電気伝導率プローブセット)1セット0~14IP671500300OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可0~452
130,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
57696373MM41DP-0-00A0(本体のみ)1台0~14IP671500290OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可0~451
53,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
57696389MM-41DP-DDO(溶存酸素プローブセット)1セット0~14IP671500290OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可0~451
170,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57696407MM41DP-0-2AA0(ORPプローブセット)1セット0~14IP671500290OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可0~451
92,000
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57696416MM41DP-0-1AA0(PHプローブセット)1セット0~14IP671500290OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可0~451
90,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
57696346MM42DP-0-00A0(本体のみ)1台---300---
59,000
取扱い終了
返品不可
57696398MM41DP-0-3AA0(電気伝導率プローブセット)1セット---290---
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする