積水成型工業
10LUNクリーンポリコン
UN規格取得済みのため、危険物輸送が可能です。
クリーン原料を使用した容器です。
パーティクル管理をした容器です。
遮光性にも優れています。
用途
半導体関連・医薬を中心とした液体輸送・保管容器です。
トラスコ品番
116-5156
幅(mm)
214
色
グレー
高さ(mm)
380
質量(g)
700
奥行(mm)
214
容量(L)
10
パッキン
有り
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696994
B1991000
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください