十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)内容量1個