曜日別特売

アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り)

アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) - +LIFEアルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) - +LIFEアルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) - +LIFEアルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) - +LIFEアルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) - +LIFEアルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) - +LIFE
(1件のレビュー)

身の回りの品への除菌に便利

効果除菌
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628157PL-DS01CL500B1個(500mL)エタノール62vol%、水、グルコン酸クロルヘキシジン、ヒアルロン酸Na本体
900
499
549(税込)
当日出荷
57628148PL-DS01CL400B1個(400mL)エタノール62vol%、水、グルコン酸クロルヘキシジン、ヒアルロン酸Na本体
880
取扱い終了
57628166PL-DS01CL1000B1個(1000mL)エタノール62vol%、水、グルコン酸クロルヘキシジン、ヒアルロン酸Na本体
1,480
取扱い終了
返品不可
57628175PL-DS01CL3800B1個(3.8L)エタノール62vol%、水、グルコン酸クロルヘキシジン、ヒアルロン酸Na詰替用
2,980
取扱い終了
61402855PL-DS01CL500B-2SET1セット(500mL×2個)エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / ヒアルロン酸Naスプレータイプ
1,530
取扱い終了
返品不可
61402864PL-DS01CL1000B-2SET1セット(1000mL×2個)エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / ヒアルロン酸Na本体
2,516
取扱い終了
返品不可
61402873PL-DS01CL400B-2SET1セット(400mL×2個)エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / ヒアルロン酸Naスプレータイプ
1,496
取扱い終了
61402889PL-DS01CL3800B-2SET1セット(3.8L×2個)エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / ヒアルロン酸Na詰替用
4,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628148
2021-01-05
用途: デスク周りの消毒
サービス業

商品自体は匂いも無く、良いものだと思うのですが、
ノズルをOFFにしておかないと、
アルコールがあふれてデスクがびしょ濡れになります。
6本買いましたが6本すべて。
たしかに「使用後はOFFに合わせてください」と注意書きが
ありますが、これは改善していただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする