曜日別特売

タイヤチューブ・英式バルブ

タイヤチューブ・英式バルブ - CAPTAIN STAGタイヤチューブ・英式バルブ - CAPTAIN STAGタイヤチューブ・英式バルブ - CAPTAIN STAG

バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。

材質合成ゴム、真鍮内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628403Y-257614×1.50-2.125H/E英式
1,700
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
57628419Y-257722×1 3/4W/O英式
1,700
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
57628428Y-257928×1 1/2W/O英式
1,700
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする