CAPTAIN STAG
シートピン 65mm
ロングサイズ65mmのシートピン。空回り防止金具付。
寸法(mm)
ボルト:M8×65
質量(g)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57628489
Y-2765
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、グリップ:PVCコーティング
ブラック
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57628498
Y-2766
本体:鉄(クロムメッキ)、グリップ:PVCコーティング
CP
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください