曜日別特売

チェーン引き

チェーン引き - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

チェーンをスムーズに回転させ脱落を防止します。取付可能サイズ/ハブ軸:Φ10mm以下、リアエンド:板厚7mm以下。調節範囲:(約)20mm

材質鉄(亜鉛メッキ)全長(mm)50質量(g)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628507Y-2789
500
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628507
2021-06-06
用途: 錆びた部品の更新

赤錆だらけになった古いチェーン引きを交換するために。
車軸が通る穴は長穴タイプなので内装変速ハブにも問題なく使えますし
孔の中心からボルト先端までの長さは約44mmと余裕があります。
.                            .
ただ、フレームのエンドと噛み合うコの字型断面の金具が、
見本画像の印象とは違って肉厚が薄い!
ノギスで計ってみると、約0.75mmしかない。
元の古い部品は1mm以上の厚さがあり充分な強度が確保されていましたが、
こちらの新しい部品はナットを締め込む際に注意しないと変形してしまう恐れがあり
たいへん危なっかしい。
価格が安くても強度に余裕が無いのでは満足度は低いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする