肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm

肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm - CAPTAIN STAG肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm - CAPTAIN STAG肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm - CAPTAIN STAG肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm - CAPTAIN STAG

厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。

材質合成ゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628559Y-298320×1.50-2.125チューブにETRTO規格なしH/E英式
2,300
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
57628568Y-298424×1 3/8チューブにETRTO規格なしW/O英式
2,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
57628577Y-298526×1 3/8チューブにETRTO規格なしW/O英式
2,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
57628586Y-298727×1 3/8チューブにETRTO規格なしW/O英式
2,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする