曜日別特売

シートパッチ

シートパッチ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。

材質合成ゴム質量(g)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628814Y-3469
600
418
460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 水田作業
製造業

水田作業用の足袋で割れが出てきて補修で使用。年に数回しか使わないいのに
いつも3年ほどで買い替えていた。接着剤と使用して水は入ってこない。

対象商品 : 57628814
2024-04-12
用途: 長靴の補修
虎の卵

この手の材料は自在に切り取ることが出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする