CAPTAIN STAG
3LEDライト227SLIM
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質
本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール
色
シアン
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
36×37×95(ブラケット除く)
連続点灯時間
約40時間、【連続点滅】約60時間
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629295
Y-4613
¥2,200
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください