曜日別特売

大人数向けUSB接続スピーカーフォン

大人数向けUSB接続スピーカーフォン - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

大人数でのWeb会議に最適!マイクの拡張も可能なUSB接続スピーカーフォン
大人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが1つとなっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。
USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。またUSBバスパワー対応で、別途電源は不要です。
別売の専用拡張マイク「USB-SPPHLX1」を接続すれば、さらに広い会議室での使用も可能に。
音量調節やミュート設定は本体のボタンで簡単操作。さまざまな音声処理機能も搭載し、快適にWeb会議を行うことができます。

用途大人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。付属品USBケーブル(A-B USB 2.0 約3m)、オーディオケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)590使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS使用範囲(集音)推奨:1.5m以内、最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×42(コネクタおよび突起部含まず)マイクロホン高感度マイク×4使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class Aアズワン品番64-9082-15インターフェイスUSB 2.0 3.5mm 4極ミニジャック(CTIA規格基準)対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings周波数帯域(Hz)マイク:100~16000、スピーカー:100~20000音量(dB)瞬間最大87(0.5m)音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、マイク自動追尾通話時間(時間)連続8内容量1台
注意
※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630494USB-SPPHL1
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする