曜日別特売

サニットケア 手指消毒用Nスター

サニットケア 手指消毒用Nスター - ニイタカサニットケア 手指消毒用Nスター - ニイタカ
(1件のレビュー)

保湿成分(濃グリセリン)配合。
使い切りタイプ。いつでも清潔。
開封日を記入できて、使用期限管理が可能。

用途手指の除菌成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9 ~ 81.4内容量1本(600mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633547277161
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57633547
2020-11-24
用途: 毎回手指の消毒
メンテナンスKMサービス業

商品のパッケージもすごく良く、家のどこにおいても良いです。又エタノール濃度76.9~81.4%は政府推奨に該当するので安心して使用している、値段的にも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする