電気錠制御盤

電気錠制御盤 - ロックマンジャパン電気錠制御盤 - ロックマンジャパン電気錠制御盤 - ロックマンジャパン電気錠制御盤 - ロックマンジャパン電気錠制御盤 - ロックマンジャパン

VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載
施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。
火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。
開扉/解錠状態の接点出力が可能

用途電気錠制御盤(1回線)材質94V0仕様制御回線:1回線のみ出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635394LK-8000250×183×45.6
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする