曜日別特売

ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク)

ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) - MCC(MaxClean)ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) - MCC(MaxClean)ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) - MCC(MaxClean)ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) - MCC(MaxClean)

ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用したハイスペックな3 層式クリーンマスクです。
梱包はクリーンパックになっています。
マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現しています。

形状プリーツ型入数(枚)50構造3層対象花粉、PM2.5細菌ろ過効率(BFE)99.2%微粒子ろ過効率(PFE)99.6%内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635473MM-203耳かけ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57635489MM-202オーバーヘッド
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする