MK(丸喜金属本社)
35Φラバーウッド丸棒手すり
握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途
室内用手すりに
全長(mm)
2000
質量(kg)
1.5
径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635629
ZW-802N208
195-2943
ブラウンオーク
64-8786-40
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57635638
ZW-802N20H
195-2978
クリアーオーク
64-8786-41
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57635647
ZW-802N20T
195-2979
チェリーオーク
64-8786-42
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください