溶着式アスベスト二重袋90L

溶着式アスベスト二重袋90L - グリーンクロス

世界初!はじめから2重袋になっています。
アスベストが隙間から入らないための折り返し加工がされています。
中央にはアスベストを通さない2重防止の溶着ストッパーがついているので安心です。
折り返し加工の内袋を伸ばして内袋を縛り、最後に外袋(透明)を縛ってアスベストの廃棄作業が完了します。

用途現場作業の時間短縮に。安全な作業のために。付属品結束バンド50本材質PE寸法(mm)内袋(黄色):0.15×850×1380、外袋(透明)0.15×850×1280質量(g)600容量(L)90メーカー商品コード6300004721内容量1箱(25セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57636487-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする