曜日別特売

EXライトロングスリーブシャツ 81105

EXライトロングスリーブシャツ 81105 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)EXライトロングスリーブシャツ 81105 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)EXライトロングスリーブシャツ 81105 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

あらゆる動きに対応するフリーストレッチ無重力インナー。
TS独自開発の最極細繊維を使用し軽量化を実現。

仕様左裾プリント、ストレッチ、平均重量(Lサイズ)100g種類ロングスリーブシャツ混率(%)ポリエステル90%・ポリウレタン10%機能超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、消臭機能、UVカット生地EXライトフリーストレッチ内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5767549581105ネイビーS80~88155~165
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767550481105ネイビーM88~96165~175
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767551381105ネイビーL96~104175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767552981105ネイビーLL104~112175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767553881105ネイビー3L112~120175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767554781105カーキS80~88155~165
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767555681105カーキM88~96165~175
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767556581105カーキL96~104175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767557481105カーキLL104~112175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767558381105カーキ3L112~120175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767559981105ブラックS80~88155~165
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767560881105ブラックM88~96165~175
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767561781105ブラックL96~104175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
5767562681105ブラックLL104~112175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
5767563581105ブラック3L112~120175~185
3,800
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする