曜日別特売

ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)161材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)115取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)はさみ込み厚さ(mm)最大1.5適合排水口径(Φmm)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57671295GA-PB097
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57671295
2022-08-18
用途: 排水口の交換

GA-PB063を使うと蓋がピッタリしまらなくなる。それ以外は普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする