GAONA(ガオナ)
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途
キッチン用の流し台排水トラップです。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
使用温度範囲(℃)
1~60
取付穴径(Φmm)
158(絞り段外径181)
適合排水口径(Φmm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57671329
GA-PB100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください