曜日別特売

ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。

用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57671338GA-PB101
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57671338
2025-12-25
用途: 流し台の排水トラップ交換

流し台の下部から水漏れがあるとの事で、水中ボンドで応急処置を行い、この部品が到着後に交換しました。汎用サイズなので問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする