導電性布テープ

導電性布テープ - 日本ジッパーチュービング
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57671688DK020FR-61箱(50m×2巻)6500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
15,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671697DK020FR-101箱(50m×2巻)10500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671706DK020FR-121箱(50m×2巻)12500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
25,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671715DK020FR-131箱(50m×2巻)13500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671724DK020FR-151巻(50m)15500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
15,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671733DK020FR-191巻(50m)19500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671749DK020FR-201巻(50m)20500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57671758DK020FR-251巻(50m)25500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
21,700
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671767DK020FR-301巻(50m)30500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
24,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671776DK020FR-351巻(50m)35500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
27,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671785DK020FR-401巻(50m)40500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
30,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671794DK020FR-501巻(50m)50500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
35,200
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671803DK020FR-5001巻(50m)500500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
343,700
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
57671819DK020FR-9501巻(50m)950500.155(±0.025)メタリックグレー柔軟性・屈曲性
652,900
609,800
670,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする