曜日別特売

防寒・防水ハンドルカバー

防寒・防水ハンドルカバー - ユニカー工業防寒・防水ハンドルカバー - ユニカー工業防寒・防水ハンドルカバー - ユニカー工業防寒・防水ハンドルカバー - ユニカー工業防寒・防水ハンドルカバー - ユニカー工業
(1件のレビュー)

取付簡単、防寒・防水ハンドルカバー

用途ミニバイクからビッグバイクまでバーハンドルタイプのバイクに対応材質ポリエステルブラック機能左側にファスナー付き大型ポケットを装備、型くずれしにくい中芯入り安全性フロントからサイドにかけて長尺反射パイピンを装備、スイッチ操作のしやすい透明窓を採用内容量1個
注意
※取り扱い上の注意を、よくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57683947BS-009BK
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57683947
2021-01-24
用途: 冬期、雨天時のバイク通勤
だんだん整骨院医療・福祉・介護関連業

リピートです。
まず良いところ
PCXに着けていますが、大きさも調度良く、他のメーカーにある、ハンドルやスイッチ操作時などのストレスがないです。
透明の小窓のようなフィルムついていて視認もしやすい。
防寒性は脆弱ですが、風で手の体温が奪われることはないので、軍手のような柔らかい手袋をしていれば、30分くらいなら真冬でも対して寒くないです。
改善して欲しいところは、
完全防水だったら文句なしです。
(普通の雨なら中に染み込むことはないです)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする