日本レヂボン
スーパーベストX
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石
X-LOCKシステムは締付工具が不要
優れた研削力が長時間持続
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り
主要切断材料
ステンレス
粒度
36
硬度
N
砥材
A/WA
結合剤
BF
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
外径(Φmm)
125
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(10枚)
注意
※この製品はX-LOCKシステム対応グラインダ専用切断といしです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57684254
RSBX1256-36N
125
6
36
11000
¥
5,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください