スーパーカットRSC-X

スーパーカットRSC-X - 日本レヂボンスーパーカットRSC-X - 日本レヂボンスーパーカットRSC-X - 日本レヂボンスーパーカットRSC-X - 日本レヂボン
(1件のレビュー)

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石
X-LOCKシステムは締付工具が不要
特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮

用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60硬度P結合剤BF最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/s)80主要切断材料ステンレス適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン取付方式X-LOCK外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2シリーズスーパーカット砥石径(Φmm)125内容量1箱(10枚)
注意
※この製品はX-LOCKシステム対応グラインダ専用切断といしです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684263RSCX12512-60-
5,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57684263
2022-05-20
用途: ステンレス鋼などの切断
製造業

特にステンレス鋼には他社の同商品と違った切れ味を感じます。
ステンレス鋼の加工にはやはりこの品が一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする