Kenko(ケンコートキナー)
Lecce Oulx(ウルクス) ショルダー
シンプルなカジュアルスタイルのショルダーバッグ。
肩にやさしいショルダーパッドを標準装備。
ミラーレス一眼のエントリーモデルにも対応します。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
材質
収納量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57684814
AOC-OX1SH S-PWT
280×220×110
265×205×95
280
ポリエステルナイロン
レンズ付きミラーレス一眼ボディ、交換レンズ1本
パールホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
57684823
AOC-OX1SH S-RD
-
-
-
-
-
レッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
57684839
AOC-OX1SH S-CGY
-
-
-
-
-
チャコールグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください