マルチポッド3×4R

マルチポッド3×4R - SLIK(スリック)マルチポッド3×4R - SLIK(スリック)マルチポッド3×4R - SLIK(スリック)マルチポッド3×4R - SLIK(スリック)マルチポッド3×4R - SLIK(スリック)マルチポッド3×4R - SLIK(スリック)

4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)
3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ
・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応
スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。

質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)段数延長棒部分:6段全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)最大パイプ径(mm)延長棒:20縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)アズワン品番64-9507-02最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685006-
9,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする