ハンコケース

ハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタハンコケース - シヤチハタ

速乾性朱肉付きハンコケース
ディズニーキャラクターがシルエットで登場!
使いやすさにこだわった、携帯に便利なハンコケース。速乾性に優れた朱肉で、乾きが早く、美しい印影が残せます。
直径12mm×長さ60mmまでの印鑑が1本収納可能です。
側面についた”くぼみ”で印鑑が取り出しやすくなっています。
朱肉には速乾タイプの朱肉を採用。乾きが早くきれいな印影を残せます。
印面とハンコケースの接触面を最小限に抑えた構造でハンコケースが汚れにくくなっています。
フタを開けたとき180度で止まるので、印鑑が飛び出しにくく、朱肉がつけやすくなっています。

寸法(mm)88×28×18質量(g)20盤面サイズ(mm)Φ13.8デイジー適合寸法(mm)印鑑:直径12×長さ60まで繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※朱肉の補充カートリッジ、朱の油はありません。
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685618CPC-DDS/H
600
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする