IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付)

IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) - ミドリ安全IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) - ミドリ安全IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) - ミドリ安全

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。

用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構規格国家検定合格品通気孔なし内容量1個
注意
※クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。
※溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
材質
衝撃吸収ライナー
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57688567SC-19PCLS-ID-RA3-ALPHA-Y/GNイエロー帽体・バイザー・IDケース・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり52.5~63アメリカン
17,900
8,098
8,908(税込)
30日以内出荷
返品不可
57688576SC-19PCLS-ID-RA3-ALPHA-Y/BLイエロー帽体・バイザー・IDケース・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり52.5~63アメリカン
17,900
8,098
8,908(税込)
30日以内出荷
返品不可
57688585SC-19PCLS-ID-RA3-ALPHA-W/GNホワイト帽体・バイザー・IDケース・シールド面:ポリカーボネート樹脂あり52.5~63アメリカン
17,900
8,098
8,908(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする