ウレタン2層底安全靴 IP5110J

ウレタン2層底安全靴 IP5110J - ミドリ安全

JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質中敷:全敷、靴底:発泡ポリウレタン2層底ブラック規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)樹脂形状ローカット甲被タイプ紐タイプ機能耐滑性靴タイプ革靴JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57688594IP5110J-23.523.5
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688603IP5110J-24.524.5
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688619IP5110J-24.024
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688628IP5110J-25.525.5
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688637IP5110J-25.025
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688646IP5110J-26.526.5
19,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57688655IP5110J-26.026
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688664IP5110J-27.527.5
19,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688673IP5110J-27.027
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688689IP5110J-28.028
19,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする