帽子用インナーキャップ

帽子用インナーキャップ - ミドリ安全

軽量化と共にフィット感よくズレにくい形状です。作業用布帽子に幅広く対応します。

用途軽作業での頭部保護。材質ポリエチレン(PE)サイズフリー適合バンドなし頭囲(cm)55~62内容量1個
注意
※国家検定品ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57689757INC-100ECO/BLブラック
380
取扱い終了
57689766INC-100ECOホワイト
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする