シヤチハタ
お着替えできるポン
お着替えできるポン
肌着などにまえうしろが分かりやすくなる目印をスタンプする事で、小さなお子様でも迷わずに正しい向きでお着替えできるようになります。
水ににじまず乾きの早い油性インキを使用しています。
用途
まえうしろ目印スタンプ
セット内容
ホルダー×1、キャップ×1、スタンプ台×1、補充インキ(5mL)×1
シリーズ
お着替えできるポン
印面サイズ(Φmm)
16
インク
油性
印面種別
浸透印
内容量
1個
注意
※ご使用時は、使用場所の換気をよくしてください。又、引火性のあるインキですので、火気には充分にご注意ください。
※布の材質によっては、印影のニジミが生じたりする場合があります。
※布の色によっては、印影が目立ちにくい場合があります。
※生地の織り方によっては、スタンプしても色がのらない場合があります。
※洗濯を繰り返したり衣類同士がこすれると、印影がうすくなったり、とれてしまうことがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57688296
ブルー/イヌGCT-A1/H-01
ブルー
イヌ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57688305
ブルー/パンダGCT-A1/H-02
ブルー
パンダ
¥
600
取扱い終了
返品不可
57688314
ピンク/ネコGCT-A2/H-01
ピンク
ネコ
¥
600
取扱い終了
返品不可
57688323
ピンク/クマGCT-A2/H-02
ピンク
クマ
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください