カナツー
軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
890
材質(車輪・金具)
ナイロン
長さ外寸(mm)
910
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
高性能プラスチック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57690344
PLA300-DB(L)
300
910×600
220
19
ブルー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000