Panasonic(パナソニック)
ハイライト 20W形
ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
一般的なタイプ「ハイライト」です。
種別
20W形
色
白色
質量(g)
129
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.36
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形(FLR)
全光束(Lm)
1015
定格ランプ電力(W)
20
管長(mm)
580
色温度(K)
4200
定格平均寿命(時間)
8500
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181594
FLR20SWMXR
¥11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る