ゲーミングデバイス 4in1セット

ゲーミングデバイス 4in1セット - 恵安(KEIAN)

新ゲーミングブランド「GRAXIA」が放つゲーミングデバイス4点セット
有線のゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセット、そしてマウスパッドの4点が一つになった、こだわりのゲーミングデバイスセットです。
・21キーロールオーバー+アンチゴースト対応USB青軸メカニカルキーボード
・40mmドライバーユニット搭載有線ゲーミングヘッドセット
・最大3200DPIまで段階的に感度調整可能な6ボタン式USB光学ゲーミングマウス。
・操作性抜群の布製マウスパッド

キーボード/マウス
【キーボード】インターフェイス:USB、キースイッチ:Outemu製メカニカルスイッチ(青軸)、ポーリングレート:1000Hz、バックライト:7色LED、キーロールオーバー:21キー、スイッチ寿命:5000万回、ケーブル長:1.5m、寸法:440×154×25mm、質量:820g
【マウス】インターフェイス:USB(RGBライト用)、3.5mmステレオプラグ(オーディオ入出力)、感度:108db、インピーダンス:32Ω±15%、ドライバーユニット:40mm、マイクサイズ: Φ4×1.5mm、マイク感度:-58db±2db、指向特性:全指向性、ケーブル長:1.8m、寸法:210×180×95mm、質量:305g
仕様【マウスパッド】寸法:240×180×3.5mm、質量:70g接続方式有線キー方式メカニカルインターフェイスUSB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57690886GX-4IKMHP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする