GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886

GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886 GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886 GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886 GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886 GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886 GX-4IKMHP ゲーミングデバイス 4in1セット 恵安(KEIAN) 57690886

ゲーミングデバイス 4in1セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57690886 品番GX-4IKMHP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新ゲーミングブランド「GRAXIA」が放つゲーミングデバイス4点セット
有線のゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセット、そしてマウスパッドの4点が一つになった、こだわりのゲーミングデバイスセットです。
・21キーロールオーバー+アンチゴースト対応USB青軸メカニカルキーボード
・40mmドライバーユニット搭載有線ゲーミングヘッドセット
・最大3200DPIまで段階的に感度調整可能な6ボタン式USB光学ゲーミングマウス。
・操作性抜群の布製マウスパッド

キーボード/マウス
【キーボード】インターフェイス:USB、キースイッチ:Outemu製メカニカルスイッチ(青軸)、ポーリングレート:1000Hz、バックライト:7色LED、キーロールオーバー:21キー、スイッチ寿命:5000万回、ケーブル長:1.5m、寸法:440×154×25mm、質量:820g
【マウス】インターフェイス:USB(RGBライト用)、3.5mmステレオプラグ(オーディオ入出力)、感度:108db、インピーダンス:32Ω±15%、ドライバーユニット:40mm、マイクサイズ: Φ4×1.5mm、マイク感度:-58db±2db、指向特性:全指向性、ケーブル長:1.8m、寸法:210×180×95mm、質量:305g
仕様【マウスパッド】寸法:240×180×3.5mm、質量:70g 接続方式有線 キー方式メカニカル インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする