AC充電器for スマートフォン

AC充電器for スマートフォン - エアージェイAC充電器for スマートフォン - エアージェイAC充電器for スマートフォン - エアージェイAC充電器for スマートフォン - エアージェイAC充電器for スマートフォン - エアージェイ

本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!

用途家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です出力5.0V/2.1A入力AC100V~240Vケーブル長(cm)140RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害などの保証は一切できません。ご承諾の上、控えを取ってからご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57691193AKJ-71 BKブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
57691209AKJ-71 PKピンク
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
57691184AKJ-71 WHホワイト
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする