エアージェイ
プレミアム3in1 USB充電ケーブル
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途
3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル
出力
充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状
USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※本製品は充電及びPCとの同期専用です。モニター等への出力は一切できません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57691279
UKJ-PLMC100 RD
レッド
約100
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57691297
UKJ-PLMC200 RD
レッド
約200
¥
2,480
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
57691263
UKJ-PLMC100 BL
ブルー
約100
¥
2,380
取扱い終了
代替品有
57691288
UKJ-PLMC200 BL
ブルー
約200
¥
2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください