ポータブル魚探 ワカサギパックシリーズ PS-610C

ポータブル魚探 ワカサギパックシリーズ PS-610C - 本多電子

ワカサギ釣りに最適なポータブル魚探PS-610Cに、ワカサギ釣りに最適な振動子TD08をセット!
楽しく・手軽に魚探をはじめられるHONDEXのPSシリーズ。
電池ボックス一体型のポータブルスタイル!
ポータブルとは思えないほどの、高画質な画面!
ワカサギモード搭載
フィッシュマークや底質判別など充実の魚探機能!

出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)150-300(ワカサギモードON時)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶電源電圧(V)DC11~14機能オート深度:OFF/ON(メニュー内)、オート感度:OFF/低/中/高(メニュー内)、拡大:OFF/海底固定/自動/手動、拡大倍率:2倍/4倍/8倍表示範囲(水深)最大:0~150m、最小:0~3m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173色配列6種類表示ドット数272×480消費電流約0.3A/12V画面仕様縦型背景色3色内容量1セット
注意
※水深表示範囲は、測深能力を意味しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57691437PS-610C-WPPS-610C本体、吊下げ型振動子(TD08)、単三乾電池8本約10
55,000
取扱い終了
返品不可
57691446PS-610C-WP-BMPS-610C本体、吊下げ型振動子(TD08)、BMO製バッテリーパック(充電器付き)約16
63,500
取扱い終了
返品不可
57691455PS-610C-WP-VPS-610C本体、吊下げ型振動子(TD08)、バッテリー、架台、充電器、電源コード(DC06S)、ベース用金具、カバー(CV03)約30
67,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする