曜日別特売

ピュアウォーカー スリッポン PW0502

ピュアウォーカー スリッポン PW0502 - ダイマツ

抗菌防臭のSEKマーク付きの素材を使用したナース用スリッポンシューズです。EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群! エアーソールにより、長時間の疲れを軽減。メッシュタイプで、ムレない快適な履き心地!

用途抗菌防臭のSEKマーク付きの素材を使用したナース用スリッポンシューズです。ホワイト材質(甲)合成皮革ヒール(cm)約3.0標準質量(g/片足)約150(23.5サイズ)材質(底部)合成底(EVA)内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57691559PW 050222.5
4,000
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691568PW 050223
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691577PW 050223.5
4,000
3,998
4,398(税込)
57日以内出荷
返品不可
57691586PW 050224
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691595PW 050224.5
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57691604PW 050225
4,000
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする