三菱電機エンジニアリング
<キャビネットタイプ>19インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式/黒筐体)
USBタッチインタ―フェースはプラグ&プレイに対応しており、ホストと接続するだけでタッチ操作が行えます。
規格
SXGA (Super-XGA)
表面処理
ノングレア
解像度
1280×1024
画面サイズ
19インチ
アスペクト比
5:4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57692627
TSD-AT198-CB
オープン
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください