曜日別特売

4K HDMI ディスプレイ / USBキーボード・マウス パソコン切替器

4K HDMI ディスプレイ / USBキーボード・マウス パソコン切替器 - ラトックシステム

2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有
UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応
HDMIオーディオ対応
WindowsとMacの混在可能
本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替
選択中のパソコンがわかるLEDを搭載
Premium High Speed HDMIケーブル添付

仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。質量(g)約250(本体のみ)切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず)消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A)最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit)ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応)表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時アズワン品番64-8072-15接続台数PC:2台作動音(dB)切替音:なし(静音)キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696599RS-250UHDP-4K
24,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする