曜日別特売

リーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK

リーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがねリーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK - ホタルのめがね

LEDで明るく照らすリーディンググラス。
フレーム左右のLEDライトが手元を明るく照らし出します。
自分の見たいところだけ明るく照らせて便利です。
連続点灯時間は36時間。(※新品電池の70%の明るさを保つ時間。電池性能により変わります。また、最初に入っている電池はテスト電池のため、目安時間より早く消耗する場合があります。)
暗闇でも安心の明るさ。
目線の先を照らすので、どこを向いても明るく両手が使えて作業が楽に。
男女ともにお使いいただけます。
電源のON/OFF
テンプル(めがねのつる)下部にあるスライドスイッチを動かしてください。
左右個別にスイッチがあります。

仕様ブルー光線20%以上カット形状二眼型質量(g)31電池コイン電池:CR1220型×4個サイズ(mm)フレーム幅:約140、レンズ横幅:約50、レンズ縦幅:約40連続点灯時間(時間)36(目安)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693659LR01-BK +1.001
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57693668LR01-BK +1.501.5
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57693677LR01-BK +2.002
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57693686LR01-BK +2.502.5
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57693695LR01-BK +3.003
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57693704LR01-BK +3.503.5
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
57693643LR01-BK 度無し度無し(パソコンレンズ)
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする