曜日別特売

電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ)

電子ディスクグラインダ(パドルスイッチ) - HiKOKI(旧:日立工機)

安全性に優れたパドルスイッチ搭載モデルにブレーキ機能を搭載
【高性能電子ブレーキ搭載でより安全な作業】
給電停止状態(ブレーカー落ち)でもブレーキが作動!
回転停止まで約1.5秒 (125mmオフセットトイシ使用時)
再起動防止機能搭載(スイッチがONの状態で通電しても起動しません)
キックバック軽減機能搭載
ソフトスタートで起動時の反動が少ない
不意の起動を防ぐ2アクションスイッチ搭載
クラスNo.1研削性能 最大出力1400W
防じんフィルタ搭載で粉じんによる故障を軽減
ACブラシレスモーター搭載

付属品スパナ、サイドハンドル、フィルタ消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694438G10BYEQ-10000---1.82.5-
27,900
取扱い終了
代替品有
57694447G13BYEQ6.210000309-71(ギヤカバー)22.5125
31,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57694438G10BYEQ03906965G10BYEQ2G10BYEQ ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 03906965ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57694447G13BYEQ03906990G13BYEQ2G13BYEQ ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) 03906990ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする