X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。
クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。

用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄内容量1枚
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576974752608900533
8,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57697475
2020-12-06
用途: 切断

近所の鉄工所に進められての購入ですが
色々な物が切断出来て、外形が小さくならないのが良いですよ
切れ味は普通の砥石タイプに負けますが、耐久性があります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする