X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。
樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。
製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。



ケレン作業に使用。マキタのXLOCK仕様外形100タイプを使っていますがマキタにこの製品のようなクリーニングディスクが発売されていないため互換性のあるボッシュ製を購入。しかも外形100がないため外形125。XLOCKではないタイプは外形が違うと内径(固定箇所)も違いますが、XLOCKは内径が100と125が同じなので使用可です。ただ100の安全カバーは使えないので別途購入の必要あり。あくまで自己責任で!
XLOCK対応アクセサリーのラインナップが早く増える事期待しています