シャックル ダブルタイプ
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途
チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用荷重の範囲内でご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
使用荷重(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167124
-
56
66
6
12
12
2.3
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167133
-
131
88
8
16
16
4.075
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167149
-
260
110
10
20
20
6.35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください