ピュアステラ

ピュアステラ - ZENONピュアステラ - ZENONピュアステラ - ZENONピュアステラ - ZENON

強力アルカリパワーで除菌します。
ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100電解アルカリ水で、環境にも身体にも安全で経済的です。
pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。

用途洗浄、脱脂。除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。消臭、防臭。トラスコ品番208-0658材質100%電解アルカリ水質量(kg)0.5容量(L)0.5pH12.7商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57713015PURESTELLAPH12.7-500ML
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする