曜日別特売

【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ

【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バッテリー容量(mAh)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785094JCD25-Z1台--
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
57716953JCD251個2000約60
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57716953JCD2519221259JCD25TCJCD25 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ 19221259【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18Vアイリスオーヤマ1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする