曜日別特売

ドライヤースタンド(ダイソン マルチドライヤー対応)

ドライヤースタンド(ダイソン マルチドライヤー対応) - NITTO

ヘアドライヤーと、マグネット式のアタッチメントが収納できるスタンド。収納や取り出しに手間をかけたくない方におすすめ。ハンズフリーでドライヤーを持つ必要がなくなり、両手で楽に髪の毛を乾かせます。ダイソンヘアドライヤー本体、アタッチメントの3種が収納可能 ※ダイソンヘアドライヤーはHD03まで対応。

用途おしゃれですっきり、コンパクトなハンズフリー ヘアドライヤーラック。ダイソンヘアドライヤーHD03まで対応。仕様ダイソンヘアドライヤー本体、アタッチメントの3種が収納可能※ダイソンヘアドライヤーはHD03まで対応。付属品クッションゴム3個/底面クッションゴム4個材質本体:スチール(粉体塗装)、クッションゴム:シリコン質量(kg)0.64耐荷重(kg)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×308内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57717075MDS-WHホワイト
取扱い終了
代替品有
57717084MDS-BKブラック
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57717075MDS-WH31287596SM-DS23MDS-WH ハンズフリードライヤースタンド NAKAGAMI 31287596ハンズフリードライヤースタンドNAKAGAMI1個
4,190
税込4,609
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57717084MDS-BK31287596SM-DS23MDS-BK ハンズフリードライヤースタンド NAKAGAMI 31287596ハンズフリードライヤースタンドNAKAGAMI1個
4,190
税込4,609
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする