無風冷凍ショーケース 325L

無風冷凍ショーケース 325L - ダイレイ

無風冷却方式で品質劣化を防止。
温度上昇アラーム搭載

用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種
温度計付属品バスケット質量(kg)87有効内容量(L)325外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×650×880消費電力(W)(50/60Hz)198/217冷媒HC特殊混合冷媒内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723515RIO-150e3251500×650×880
290,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥23,000/税込¥25,300
沖縄地方数量1につき¥27,000/税込¥29,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする